バンドー
バンドーの 動物用品
バンドーの 爪とぎ
nekoto キャットステップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79805165
品番
PKCS-PK
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
多機能でインテリア性も抜群。しっかりとした耐荷重で大きめの猫ちゃんでも安心です!
材質
紙(ダンボール) すべり止めシール:合成ゴム
高さ(mm)
435
質量(g)
496
耐荷重(kg)
10
縦(mm)
510
横(mm)
255