バンドー
バンドーの 動物用品
バンドーの 爪とぎ
にゃん急ライナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79805174
品番
JNL-VI
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
乗り物タイプのかわいい電車になってます。
材質
紙(ダンボール)
高さ(mm)
340
質量(g)
338
縦(mm)
485
横(mm)
300