660765 プーマ コンプレッション クルーネック LS シャツ PUMA 79805209

660765 プーマ コンプレッション クルーネック LS シャツ PUMA 79805209
660765 プーマ コンプレッション クルーネック LS シャツ PUMA 79805209
660765 プーマ コンプレッション クルーネック LS シャツ PUMA 79805209

プーマ コンプレッション クルーネック LS シャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
色Pepper Green
Pepper Green
Cyber Yellow
Electric Blue Lemonade
Prism Violet
PUMA Royal
PUMA White
Azure Blue
Cordovan
Golden Poppy
Peacoat
PUMA Black
PUMA Red
PUMA Silver
Raspberry
内容量1枚注文コード79805209品番660765
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

ポリエステル87%とポリウレタン13%の混紡素材を採用。適度な圧着で筋肉をサポートし、運動時のパフォーマンスを引き出します。ストレッチ性に優れ、あらゆる動きにスムーズに対応。吸汗速乾機能で汗を素早く処理し、快適な着心地をキープ。長袖仕様で、トレーニングからアウトドアまで幅広く活躍します。インナーとしても、1枚着としてもスタイリッシュに決まる万能アイテム。毎日のワークアウトに、ぜひ取り入れてください。

色
Pepper Green
サイズ
S
仕様
タイトフィットクルーネックセンターにキャットロゴ
素材
本体/ポリエステル87%ポリウレタン13%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする