MPC-056 肉球マウスパッド 長方形 21×25cm 向島自動車用品製作所 79806365

 

MPC-056 肉球マウスパッド 長方形 21×25cm 向島自動車用品製作所 79806365
MPC-056 肉球マウスパッド 長方形 21×25cm 向島自動車用品製作所 79806365
MPC-056 肉球マウスパッド 長方形 21×25cm 向島自動車用品製作所 79806365
MPC-056 肉球マウスパッド 長方形 21×25cm 向島自動車用品製作所 79806365
MPC-056 肉球マウスパッド 長方形 21×25cm 向島自動車用品製作所 79806365

肉球マウスパッド 長方形 21×25cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79806365
品番
MPC-056
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ネコ好きな方にはたまらないデザインと機能性を兼ね備えたマウスパットです。職場・自宅どこでも使用できます。

用途
オフィスに、ご家庭に。
質量(g)
95
寸法(縦×横)(mm)
210×250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき750/税込825
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする