ロンセメントエコ ポリ缶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18kg) 注文コード79809548 品番-
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

アクリル樹脂系の床用接着剤です。

用途コンクリート・モルタル下地用・木造下地用・低VOC・無溶剤タイプ・非引火性・初期粘着力 白色 主な用途コンクリート・モルタル下地・木造下地用 塗布面積(m2)10/3kgポリビン 外観ペースト状 張付け可能時間(分)(オープンタイム含む)目安:20〜30 オープンタイム(分)(20℃)目安:5〜10 危険物の類別非危険物
注意
※湿気の下地には使用しないでください。
※直射日光の当たらない場所(5〜35℃)で保管してください。
※お届け先によっては、配送のできない地域がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥810 / 税込 ¥891
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする