ロンシール工業
ロンシール工業の 内装資材
ロンシール工業の カーペット・フロア
ロンシール工業の 床シート
ロンマットME ダイヤモンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバー
注文コード
79809584
品番
DM161
参考基準価格(税別)
¥19,480
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
縞鋼板柄のエンボス加工による優れた滑り止め効果。
転倒時の衝撃をやわらげる弾力性も兼ね備えています。
用途
スロープ、通路、エントランス、水廻り、展示場など
厚さ(mm)
凸部:2.8
色
シルバー
寸法(幅W×長さL)(mm)
1820×2000
グリーン購入法
適合
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
※屋外での使用は避けてください。変色の原因となります。
※お届け先によっては、配送のできない地域がございます。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません