※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
パイプファン 給気形・本体スイッチ付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
本体スイッチ付き、給気清浄フィルター付:不織布・捕集効率98%以上(粒子径10μm以上、質量法)、速結端子付
注文コード
79816767
品番
FY-08PS9D2-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
居間 、建物全体
仕様
本体スイッチ付き、給気清浄フィルター付:不織布・捕集効率98%以上(粒子径10μm以上、質量法)、速結端子付
色
ホワイト
取付
壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)
100
注意
※浴室には使用できません。
※フィルターは2ヶ月に1回清掃してください。換気量低下や異音発生の原因となります。
※フィルターは1年を目安に別売フィルターと交換してください。
※雨風の強い時は、運転を停止し、シャッターを閉じてください。
※パイプ施工時、パイプは必ず屋外側に勾配を設けてください。
※運転時に外気温が-5℃以下で室内温度が高い場合(室内20℃、相対湿度50%以上)には本体の表面や内部に結露が発生することがあります。
※屋外側にパイプフードなど部材を取付ける場合は、換気扇と部材が当たらないよう、寸法を確認のうえ、パイプの長さを決めてください。