曜日別特売
25mm 農業用耐圧ホース 中部ビニール工業 79818037

サンプル画像

農業用耐圧ホース

(31件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は長さ・特性・内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(25m)
長さ(m)
25
特性
食衛適合/耐寒/耐圧/防藻
注文コード
79818037
品番
25mm
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。

用途
農業、園芸、一般散水用
使用温度範囲(℃)
-5~60
特性
食衛適合/耐寒/耐圧/防藻
種別
カセ巻
材質
軟質塩化ビニル
色
ブラック
長さ(m)
25
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
約31
常用圧力(MPa)
0.5
使用流体
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(補強材)
ポリエステル糸

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-17
用途: 散水ホース用として
山本ケミカル株式会社 様

散水ホース用として購入しました。
黒ですが、思ったより白色です。
耐久性がどれくらいあるかです。

対象商品 : 50320776
2026-05-14
用途: ハウス内の水やり
農・林・水産業

使用開始から二週間程度で、メッシュの部分と外側のクリアの部分とで剥離が発生。
剥離部分に水が溜まり、表面がボコボコ膨らんできた。とても耐圧ホースとは呼べない。

1人が参考にしています
2025-08-26
用途: 芝の散水
医療法人社団畑内科 様(医療・福祉・介護関連業)

農業用と歌っているだけにアマチアが使用するには十分な耐圧性です。

対象商品 : 50320794
2024-06-14
用途: 18mm内径の接続用ホース

ホース内に圧縮空気が入っており潰れることもなく作業できました。
このホースリールがあればさらに良い製品になると思いました。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 85224695
2024-06-13
用途: 農作物の水やり
農・林・水産業

ホースの中に糸など入っていますので、ホースのねじれなど少なく 良い買い物が出来ました。

対象商品 : 50320785
2024-03-08
用途: 屋外配管の一部に使用
三精塗料工業株式会社 様

ホースとしてはしっかりした造りの様である。
一部屋外で使用するので、日光による劣化(耐候性)と冬場の凍結による破損の可能性があるが、前回使用していたモノが1年間もたず、固くなり、冬場破裂したので、今回は、防藻性ありとあったので、耐候性を期待。
1年後の耐久性を確認したい。

3人が参考にしています
対象商品 : 50320785
2023-02-21
用途: ビニールハウスでの散水
農・林・水産業

ビニールハウスの中央の通路、長さ20m幅50cmに延ばして農作物への散水に使用しています。散水が終わると水道の位置まで戻りますが、その時に柔軟性がないと左右の農作物にホースが触れて農作物が傷んでしまいます。このホースは柔軟性があり満足しています。

3人が参考にしています
対象商品 : 50320785
2023-05-21
用途: 霜取りホース
農・林・水産業

ハウスの霜取り用として使ってよかった。
また、利用したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする