717140 空柄 若獅子 79818125

717140 空柄 若獅子 79818125
717140 空柄 若獅子 79818125
717140 空柄 若獅子 79818125

空柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79818125
品番
717140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
用途
唐鍬の空柄
色
ナチュラルウッド
質量(g)
752
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
29×40×1070(吊り金具含む)
仕様
クサビ付き,吊り金具付き
材質
天然木
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする