メイン
東京ブラインド工業
東京ブラインド工業の 内装資材
東京ブラインド工業の キッチンパネル・化粧板
フェルトーン 吸音壁貼パネル専用 マグネット受けプレート
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79819856
品番
FP800-MG
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
アイボリー
縦(cm)
80
横(cm)
4
奥行き(cm)
3
吸音性能
片面吸音
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません