メイン
エピオス
BOUSAIバケツ16点セット(在宅避難用品)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
1箱(2個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79821379
品番
BB150-1
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
座れるBOUSAIバケツセット
用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
品名
BOUSAIバケツ16点セット(在宅避難用品)(1個)
その他
直送限定
セット内容
バケツ(10L)・抗菌消臭簡易トイレ5回分×3・ダイナモ多機能ライト・歯みがきティッシュ・ウェットティッシュ×2・からだふき・レジャーシート・ウェット手袋×2・給水バッグ3L×2・緊急避難カード・水に流せるペーパー
寸法(mm)
バケツ:282×267×265
耐荷重(kg)
約150(フタ全体荷重)
注意
※セット商品の色柄は画像と異なる場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません