MH-002 Honda ミニマグネット LEDライトアップ Mark 赤/黒 向島自動車用品製作所 79822876

 

MH-002 Honda ミニマグネット LEDライトアップ Mark 赤/黒 向島自動車用品製作所 79822876
MH-002 Honda ミニマグネット LEDライトアップ Mark 赤/黒 向島自動車用品製作所 79822876
MH-002 Honda ミニマグネット LEDライトアップ Mark 赤/黒 向島自動車用品製作所 79822876
MH-002 Honda ミニマグネット LEDライトアップ Mark 赤/黒 向島自動車用品製作所 79822876

Honda ミニマグネット LEDライトアップ Mark 赤/黒MH-002

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色赤
内容量1個注文コード79822876品番MH-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
¥2,000

ガレージライフを彩る、光るマグネットです。両面印刷のミニタイプの看板。2個のマグネットでどこでも貼り付け可能です。ガレージ内の工具箱やロッカーにおすすめです。

用途
ガレージ内の工具箱やロッカーに。
色
赤
質量(g)
27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約60×40×20
電池
ボタン電池:LR41(2個使用)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする