Honda ミニマグネット LEDライトアップ Mark 赤/黒

Honda ミニマグネット LEDライトアップ Mark 赤/黒 - 向島自動車用品製作所Honda ミニマグネット LEDライトアップ Mark 赤/黒 - 向島自動車用品製作所Honda ミニマグネット LEDライトアップ Mark 赤/黒 - 向島自動車用品製作所Honda ミニマグネット LEDライトアップ Mark 赤/黒 - 向島自動車用品製作所Honda ミニマグネット LEDライトアップ Mark 赤/黒 - 向島自動車用品製作所Honda ミニマグネット LEDライトアップ Mark 赤/黒 - 向島自動車用品製作所

ガレージライフを彩る、光るマグネットです。両面印刷のミニタイプの看板。2個のマグネットでどこでも貼り付け可能です。ガレージ内の工具箱やロッカーにおすすめです。

用途
ガレージ内の工具箱やロッカーに。
質量(g)
27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約60×40×20
電池
ボタン電池:LR41(2個使用)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MH-002 7982287679822876MH-002赤
オープン
¥2,000
¥2,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
MH-003 7982291979822919MH-003黒
オープン
¥2,000
¥2,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする