向島自動車用品製作所
Honda ミニマグネット LEDライトアップ Mark 赤/黒
MH-003
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
赤
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79822919
品番
MH-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
ガレージライフを彩る、光るマグネットです。両面印刷のミニタイプの看板。2個のマグネットでどこでも貼り付け可能です。ガレージ内の工具箱やロッカーにおすすめです。
用途
ガレージ内の工具箱やロッカーに。
色
黒
質量(g)
27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約60×40×20
電池
ボタン電池:LR41(2個使用)
エコロジー商品
省エネ