TSB968GL-70 Targus 15.6 Intellect Advanced Backpack  TSB968GL-70 TARGUS 79823296

TSB968GL-70 Targus 15.6 Intellect Advanced Backpack  TSB968GL-70 TARGUS 79823296
TSB968GL-70 Targus 15.6 Intellect Advanced Backpack  TSB968GL-70 TARGUS 79823296
TSB968GL-70 Targus 15.6 Intellect Advanced Backpack  TSB968GL-70 TARGUS 79823296
TSB968GL-70 Targus 15.6 Intellect Advanced Backpack  TSB968GL-70 TARGUS 79823296
TSB968GL-70 Targus 15.6 Intellect Advanced Backpack  TSB968GL-70 TARGUS 79823296

Targus 15.6 Intellect Advanced Backpack TSB968GL-70

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79823296
品番
TSB968GL-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

・スリムで軽量な設計
・ノートパソコン用専用コンパートメント
・快適なエアメッシュバックパネル

色
ブラック
質量(g)
470
容量(L)
18
対応
~15.6 Laptops
寸法(cm)
31×11.5×43.5
保証期間
12カ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする