- 用途
- 水に強い素材なので、ジュースなどをこぼしてもさっと拭き取れるから汚れても安心!子どもやペットのいるご家庭におすすめの『い草風』の置き畳。ちょっとした隙間スペースを有効活用できるのでキッズ向けのプレイマットからシニアのお昼寝、お父さんお母さんのごろ寝スペースまで、軽量だから女性一人でも簡単に畳スペースが作れます。適度なクッション性があり、階下への配慮や床のキズ防止など、子育て中にもうれしい便利グッズ。
- 厚さ(mm)
- 25
- 色
- ライトグレー
- 備考
- 【対応不可】ホットカーペット、洗濯
- 寸法(cm)
- 65×65×2.5
- 機能
- 水拭きOK
- 滑り止め効果
- あり
- 組成
- 表面:ポリオレフィン系複合樹脂 紋織 、 中材:ポリスチレン 、 裏面:不織布(滑りにくい加工付 裏面5カ所)