ロンシール工業
ロンシール工業の 接着剤
ロンシール工業の 建築用
ロンシール工業の 根太/床/巾木用
ロンセメントエコ ポリビン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3kg)
注文コード
79825280
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
アクリル樹脂系の床用接着剤です。
用途
コンクリート・モルタル下地用・木造下地用・低VOC・無溶剤タイプ・非引火性・初期粘着力
色
白色
主な用途
コンクリート・モルタル下地・木造下地用
塗布面積(m
2
)
10/3kgポリビン
外観
ペースト状
張付け可能時間(分)
(オープンタイム含む)目安:20〜30
オープンタイム(分)
(20℃)目安:5〜10
危険物の類別
非危険物
注意
※湿気の下地には使用しないでください。
※直射日光の当たらない場所(5〜35℃)で保管してください。
※お届け先によっては、配送のできない地域がございます。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
810
/
税込
¥
891
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません