伸晃
伸晃の 掲示用品
伸晃の 掲示用小物
伸晃の マグネット用品
伸縮ボックスホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79825614
品番
MG-BHW
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
奥行きを調節できるので、いろいろな収納物に対応できます!/奥行き方向伸縮します!
材質
本体:ABS、磁石:ゴム磁石
色
ホワイト
高さ(mm)
70(1個あたり)
質量(g)
110(1個あたり)
耐荷重(kg)
0.7
縦(mm)
73〜123
横(mm)
70