トルネ
トルネの 掲示用品
トルネの 掲示用小物
トルネの フック
吸盤フック 大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
79825657
品番
H-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
取り付け、取り外し簡単!キッチン、バス用品に最適!
材質
吸盤:PVC樹脂/フック:ABS樹脂
高さ(mm)
全体16
質量(g)
37
縦(mm)
吸盤62/全体62
横(mm)
吸盤62/全体73
注意
0.37