SDFII-34 ストロボディフューザー 影とりⅡ ジャンボ Kenko(ケンコートキナー) 79825658

ストロボディフューザー 影とりⅡ ジャンボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79825658
品番
SDFII-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ストロボの前面に「影とりⅡ」を取り付けるとディフューザーの効果により光が拡散します。被写体に対して分散した光があたるようになり、背景に出る影を軽減。やわらかな画像表現ができます。
取り付け部はゴムで伸縮するので、レンズに通すだけのワンタッチ装着でとても簡単。使用しない時は小型のレフ板のように約1/3に折りたたむ事ができ、携帯にとても便利です。

その他
対応ストロボ:内蔵ストロボ・クリップオンストロボ
寸法(mm)
290×340
質量(g)
40
レンズ径(Φmm)
取付(レンズフード外径):50~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする