トルネ
トルネの 掲示用品
トルネの 掲示用小物
トルネの マグネット用品
マグネットフック 丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79825666
品番
H-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
付けはずしが簡単なマグネットタイプ
材質
本体:ABS樹脂
フック:スチール
マグネット:異方性マグネット
高さ(mm)
32
質量(g)
41
縦(mm)
43
横(mm)
76
耐荷重(g)
500
注意
0.39