レジャーシート(S)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79825727 品番VS1
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

コンパクトにたためてお子様のリュックにすっぽり入るレジャーシートです。1人用のミニタイプサイズです。遠足や運動会、ピクニックや行楽などの持ち運びに便利なミニサイズシート。スポーツ観戦など自分用のシートとしてお大人でもお使い頂けます。

材質ポリエチレン 質量(g)70 色(柄)スプラトゥーン3 縦(mm)600 横(mm)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする