パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの ガス トーチ/バーナー
パナソニックコネクトの バーナー
パナソニックコネクトの ガストーチ・トーチバーナー
ガウジングトーチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79826725
品番
YT-700NTAF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
トーチと電らんの接続部分がフリー回転式です。電らんが細く柔軟性に富んでいるため、軽量で使いやすいトーチです。
用途
パナソニック ガウジング電源専用トーチ
質量(kg)
2.2
ケーブル長(m)
2
使用率(%)
60
エア圧力範囲(MPa)
0.5〜0.7
適合電極径(Φmm)
4〜11(直流・交流用)
最大使用電流(A)
700
入数
1台