※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-S-UCPM202/LP09-S ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ) 79827590 F-S-UCPM202/LP09-S ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ) 79827590

ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)15 グリース記号LP09 注文コード79827590 品番F-S-UCPM202/LP09-S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,720 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は軸径・グリース記号など35種類から選べます 他の種類を見る

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。
軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)
軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。

用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 軸径(Φmm)15 形状ピロー形 カバーなし 寸法L(mm)120 寸法H(mm)33.3 寸法L1(mm)42 寸法A(mm)30 寸法N(mm)12 寸法J(mm)95 寸法H1(mm)11 寸法H2(mm)64 寸法N1(mm)14 給油無給油式 グリース記号LP09 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.05MB)
注意
※低発塵用途には適していません。
※カバーなし製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする