※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-S-UCTM203D1/L791-S ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ) 79827976 F-S-UCTM203D1/L791-S ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ) 79827976

ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)17 グリース記号L791 注文コード79827976 品番F-S-UCTM203D1/L791-S
参考基準価格(税別)¥27,810 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は軸径・グリース記号など30種類から選べます 他の種類を見る

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。
軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)
軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。

用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 軸径(Φmm)17 形状テークアップ形 カバーなし 寸法L(mm)92 寸法H(mm)87 寸法L1(mm)60 寸法A(mm)32 寸法r(mm)32 寸法L2(mm)11 寸法L3(mm)44 寸法N(mm)19 寸法A1(mm)12 寸法H1(mm)76 寸法H2(mm)46 寸法N1(mm)18 寸法A2(mm)21 寸法N2(mm)32 給油給油式 グリース記号L791 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.05MB)
注意
※低発塵用途には適していません。
※カバーなし製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする