※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
堺トレード
ペーパーホルダーシェルフタオルバー LINEVO
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
L(左)
注文コード
79828108
品番
LN-PST-L-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
3つの機能が複合型し独自の塗装で仕上げたシックなデザインのペーパーホルダーです。
用途
住宅・ホテル・公共施設などのトイレ・リフォーム・リノベーションなど
仕様
L(左)
セット内容
製品本体1、壁面取付ブラケット3、壁取付ネジ(44×30 バインドタッピンネジ)3、専用位置出し型紙1、樹脂プラグ3
材質
ステンレス304
本体寸法(mm)
700×137×90
取付寸法(mm)
【壁面】608×70
対応
【コストコトイレットペーパー】不可
取付厚(mm)
【下地】12mm以上
注意
※必ず付属の取扱・施工説明書を確認の上ご使用してください。