曜日別特売
SQ-PL-GL ペーパーホルダー SQUAIRE 堺トレード 79828126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ-PL-GL ペーパーホルダー SQUAIRE 堺トレード 79828126
SQ-PL-GL ペーパーホルダー SQUAIRE 堺トレード 79828126
SQ-PL-GL ペーパーホルダー SQUAIRE 堺トレード 79828126

ペーパーホルダー SQUAIRE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
L(左)
注文コード
79828126
品番
SQ-PL-GL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

洗練された究極のシンプルさが特徴のモダンなペーパーホルダーです。

用途
住宅・ホテル・公共施設などのトイレ・リフォーム・リノベーションなど
仕様
L(左)
セット内容
製品本体1、壁取付ネジ(4×40 皿 タッピン1種)2、樹脂プラグ2
材質
アルミ
本体寸法(mm)
172×90×40
対応
【コストコトイレットペーパー】可
取付厚(mm)
【下地】12mm以上
注意
※必ず付属の取扱・施工説明書を確認の上ご使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする