曜日別特売
LN-PST-R-BL ペーパーホルダーシェルフタオルバー LINEVO 堺トレード 79828169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LN-PST-R-BL ペーパーホルダーシェルフタオルバー LINEVO 堺トレード 79828169
LN-PST-R-BL ペーパーホルダーシェルフタオルバー LINEVO 堺トレード 79828169
LN-PST-R-BL ペーパーホルダーシェルフタオルバー LINEVO 堺トレード 79828169

ペーパーホルダーシェルフタオルバー LINEVO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
R(右)
注文コード
79828169
品番
LN-PST-R-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

3つの機能が複合型し独自の塗装で仕上げたシックなデザインのペーパーホルダーです。

用途
住宅・ホテル・公共施設などのトイレ・リフォーム・リノベーションなど
仕様
R(右)
セット内容
製品本体1、壁面取付ブラケット3、壁取付ネジ(44×30 バインドタッピンネジ)3、専用位置出し型紙1、樹脂プラグ3
材質
ステンレス304
本体寸法(mm)
700×137×90
取付寸法(mm)
【壁面】608×70
対応
【コストコトイレットペーパー】不可
取付厚(mm)
【下地】12mm以上
注意
※必ず付属の取扱・施工説明書を確認の上ご使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする