※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
堺トレード
ペーパーホルダー SQUAIRE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
R(右)
注文コード
79828205
品番
SQ-PR-SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
洗練された究極のシンプルさが特徴のモダンなペーパーホルダーです。
用途
住宅・ホテル・公共施設などのトイレ・リフォーム・リノベーションなど
仕様
R(右)
セット内容
製品本体1、壁取付ネジ(4×40 皿 タッピン1種)2、樹脂プラグ2
材質
アルミ
本体寸法(mm)
172×90×40
対応
【コストコトイレットペーパー】可
取付厚(mm)
【下地】12mm以上
注意
※必ず付属の取扱・施工説明書を確認の上ご使用してください。