※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
堺トレード
ペーパーホルダーシェルフ LINEVO
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79828221
品番
LN-PS-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
使いやすいシェルフを追加して独自の塗装で仕上げたシックなペーパーホルダーです。
用途
住宅・ホテル・公共施設などのトイレ・リフォーム・リノベーションなど
セット内容
製品本体1、壁面取付ブラケット2、壁取付ネジ(44×30 バインドタッピンネジ)2、専用位置出し型紙1、樹脂プラグ2
材質
ステンレス304
本体寸法(mm)
260×129×90
取付寸法(mm)
【壁面】220×60
対応
【コストコトイレットペーパー】不可
取付厚(mm)
【下地】12mm以上
注意
※必ず付属の取扱・施工説明書を確認の上ご使用してください。