曜日別特売
LN-PS-BL ペーパーホルダーシェルフ LINEVO 堺トレード 79828275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LN-PS-BL ペーパーホルダーシェルフ LINEVO 堺トレード 79828275
LN-PS-BL ペーパーホルダーシェルフ LINEVO 堺トレード 79828275
LN-PS-BL ペーパーホルダーシェルフ LINEVO 堺トレード 79828275

ペーパーホルダーシェルフ LINEVO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79828275
品番
LN-PS-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

使いやすいシェルフを追加して独自の塗装で仕上げたシックなペーパーホルダーです。

用途
住宅・ホテル・公共施設などのトイレ・リフォーム・リノベーションなど
セット内容
製品本体1、壁面取付ブラケット2、壁取付ネジ(44×30 バインドタッピンネジ)2、専用位置出し型紙1、樹脂プラグ2
材質
ステンレス304
本体寸法(mm)
260×129×90
取付寸法(mm)
【壁面】220×60
対応
【コストコトイレットペーパー】不可
取付厚(mm)
【下地】12mm以上
注意
※必ず付属の取扱・施工説明書を確認の上ご使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする