※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-FSM-UCFM201/LP03 ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FSM-UCFM2形 NTN(エヌティーエヌ) 79828859 F-FSM-UCFM201/LP03 ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FSM-UCFM2形 NTN(エヌティーエヌ) 79828859

ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FSM-UCFM2形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)12 グリース記号LP03 注文コード79828859 品番F-FSM-UCFM201/LP03
参考基準価格(税別)¥16,960 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は軸径・グリース記号など15種類から選べます 他の種類を見る

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。
軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)
軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。

用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 軸径(Φmm)12 形状ひしフランジ形 カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様 寸法L(mm)60 寸法H(mm)112 寸法A(mm)25.5 寸法N(mm)12 寸法J(mm)90 寸法A1(mm)10 寸法A2(mm)15 給油無給油式 グリース記号LP03 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(3.05MB)
注意
※低発塵用途には適していません。
※片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする