CDM2L32-800AZ1-C73S CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC 79832369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z1 Series エアシリンダCDM2L32-800AZ1-C73S

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)800
内容量1個注文コード79832369品番CDM2L32-800AZ1-C73S
参考基準価格(税別)¥19,380販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
シリンダストローク(mm)
800
オートスイッチ有無
有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V
取付支持形式
軸方向フート形
形式
空気圧タイプ
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
1ヶ付
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする