※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2-Z1 Series エアシリンダ
CDM2L32-750AZ1-C73ZS
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
シリンダストローク(mm)
750
750
800
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79832378
品番
CDM2L32-750AZ1-C73ZS
参考基準価格(税別)
¥19,490
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シリンダストローク(mm)
750
オートスイッチ有無
有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V,AC100V
取付支持形式
軸方向フート形
形式
空気圧タイプ
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
1ヶ付
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし