#790 マンダムLightEZ マンダム 79832490

#790 マンダムLightEZ マンダム 79832490
#790 マンダムLightEZ マンダム 79832490
#790 マンダムLightEZ マンダム 79832490
#790 マンダムLightEZ マンダム 79832490
#790 マンダムLightEZ マンダム 79832490
#790 マンダムLightEZ マンダム 79832490
#790 マンダムLightEZ マンダム 79832490

マンダムLightEZ

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)25
色ネイビー
内容量1足注文コード79832490品番#790
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

幅広4Eだけでなく、大きく配置した甲ゴムが甲高の足にもゆったりとフィットします。22.5~30.27cmの広いサイズレンジと豊富なカラーバリエーションが魅力のこのシューズは、ユニフォームや企業カラーに合わせてご利用いただきやすい一足です。

用途
軽作業全般
色
ネイビー
サイズ(cm)
25
仕様
インソール:取外し可
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
EVA、TPR
先芯
樹脂製
標準質量(g/片足)
320±10(26cm)
足幅
4E相当
甲被タイプ
スリップオン
関連資料:(1.48MB) (1.14MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79832535
2026-06-09
用途: 現場で使う
旭電機製作所 様

値段が安く 安全靴です。安心感があります。クッションがいいですね

対象商品 : 79832736
2025-11-23
用途: 作業靴として
相沢工房 様(製造業)

スリップオンなので抜き履きしやすくて便利。
軽いから足も楽!
唯一…ソールのゴム部分が薄くて直ぐにすり減り滑りやすくなってしまうのが残念ポイントかな…

1人が参考にしています
対象商品 : 79832718
2025-06-14
用途: 仕事靴
相沢工房 様(製造業)

脱ぎ履きしやすく、それでいて足に程よくフィットする感じ

2024-11-02
用途: 普段の生活用靴として。
その他業種

見た目、とても安全靴には見えないお洒落な靴です。とても気に入ってます。
履き心地もとっても良いです。予期せぬ災難に遭遇しても安心感があります。
靴底が下手る前に再注文させて頂きます。

2025-01-28
用途: 倉庫作業・現場搬入時
卸売・小売業

まだ履き始めなので少し硬さはありますが直ぐに馴染むと思います。
思っていたより軽さもあるので履きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする