- 備考
- 【使用できない】プラスチック(PE、PP、ポリエチレン、ポリカーボネート、塩化ビニール等)、撥水処理加工がされている素材。※下地が溶けたり、塗装がのらない恐れがございます。
【剥がせないが使用できるもの】コンクリート、革製品、木材、布、紙など。※浸透する素材は色移りしたり、きれいに剥がれません。
- 用途
- 車やバイクのボディやパーツ・アルミホイール、自転車の部品、その他金属部品
- 色
- マットホワイト
- 使用の目安
- 【スプレー1缶(400mL)】車のタイヤホイール1本分
- 耐熱温度(℃)
- マイナス40~100
- 危険等級
- Ⅱ
- 耐久性
- 目安3ヶ月から6ヶ月。※環境によっては上記の期間より短い場合もございます。定期的に剥がして、塗り直すことをおすすめします。
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第一石油類
- 危険物の数量
- 250mL
- 使用可能材質
- セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部品など。
- 危険物の性状
- 非水溶性