備考【使用できない】プラスチック(PE、PP、ポリエチレン、ポリカーボネート、塩化ビニール等)、撥水処理加工がされている素材。※下地が溶けたり、塗装がのらない恐れがございます。
【剥がせないが使用できるもの】コンクリート、革製品、木材、布、紙など。※浸透する素材は色移りしたり、きれいに剥がれません。
用途車やバイクのボディやパーツ・アルミホイール、自転車の部品、その他金属部品色パールホワイト使用の目安【スプレー1缶(400mL)】車のタイヤホイール1本分耐熱温度(℃)マイナス40~100危険等級Ⅱ耐久性目安3ヶ月から6ヶ月。※環境によっては上記の期間より短い場合もございます。定期的に剥がして、塗り直すことをおすすめします。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL使用可能材質セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部品など。危険物の性状非水溶性