曜日別特売
RP11 ラバーペイント AZ(エーゼット) 79833087

RP11 ラバーペイント AZ(エーゼット) 79833087
RP11 ラバーペイント AZ(エーゼット) 79833087
RP11 ラバーペイント AZ(エーゼット) 79833087
RP11 ラバーペイント AZ(エーゼット) 79833087

ラバーペイント

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
マットレッド
内容量1本(400mL)注文コード79833087品番RP11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
698

簡単にイメージチェンジ、薄膜で塗ってはがせる、液体ゴム塗装スプレーです。
重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
失敗しても剥がせるので安心して塗装できます。

備考
【使用できない】プラスチック(PE、PP、ポリエチレン、ポリカーボネート、塩化ビニール等)、撥水処理加工がされている素材。※下地が溶けたり、塗装がのらない恐れがございます。
【剥がせないが使用できるもの】コンクリート、革製品、木材、布、紙など。※浸透する素材は色移りしたり、きれいに剥がれません。
用途
車やバイクのボディやパーツ・アルミホイール、自転車の部品、その他金属部品
マットレッド
使用の目安
【スプレー1缶(400mL)】車のタイヤホイール1本分
耐熱温度(℃)
マイナス40~100
危険等級
耐久性
目安3ヶ月から6ヶ月。※環境によっては上記の期間より短い場合もございます。定期的に剥がして、塗り直すことをおすすめします。
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
250mL
使用可能材質
セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部品など。
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用前、缶を振る際は、強く振りすぎないようご注意下さい。缶の変形や、中の玉が割れる恐れがあり、目詰まりの原因になります。
※素材の相性や経年劣化の具合によっては下地を傷める可能性がございます。
※下地を傷めにくい塗料ではありますが、剥がした後、必ず現状回復を保証するものではありません。
※塗装後に起きた不具合については一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
※付属の説明書をよく読んでからご使用下さい。
※色の「吹き付けイメージ」はお使いのモニタにより実際と異なる場合がございます。何卒ご了承下さい。
※塗装するもとの下地の色によっては、カラーの仕上がりや見え方に差が出る場合があります。
※蛍光色→発色をよくするためにあらかじめ下地にホワイトを塗装してから上塗りするのがお勧めです。
※メタリック色→発色をよくするためにあらかじめ下地にホワイトまたはブラックを塗装してから上塗りするのがお勧めです。
※変幻色→発色をよくするために、あらかじめ下地にブラック塗装してから上塗りしてください。単色のみの塗装の場合、発色しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79832999
2026-08-08
用途: 自動車部品塗装
サービス業

乾燥するとフィルム状に変化するので、失敗しても何度でも剥がして塗装し直す事ができて大変便利だが、摩擦に弱く剥がれやすい。

対象商品 : 79832999
2026-07-03
用途: 塗装
サービス業

失敗しても剥がせてやり直せるので非常に便利です。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする