MC-04PC BRASS NBR マイクロカプラ(チューブ取付用) 日東工器 79834337 MC-04PC BRASS NBR マイクロカプラ(チューブ取付用) 日東工器 79834337

マイクロカプラ(チューブ取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79834337 品番MC-04PC BRASS NBR
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
トラスコ品番113-3004 材質本体:真鍮(メッキ処理)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20〜80 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)4 耐圧力(MPa)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする