SDM-055 スタンドポスト【Geremia-ジェレミア-】 MOJYU(モジュ) 79834347

SDM-055 スタンドポスト【Geremia-ジェレミア-】 MOJYU(モジュ) 79834347
SDM-055 スタンドポスト【Geremia-ジェレミア-】 MOJYU(モジュ) 79834347
SDM-055 スタンドポスト【Geremia-ジェレミア-】 MOJYU(モジュ) 79834347
SDM-055 スタンドポスト【Geremia-ジェレミア-】 MOJYU(モジュ) 79834347
SDM-055 スタンドポスト【Geremia-ジェレミア-】 MOJYU(モジュ) 79834347
SDM-055 スタンドポスト【Geremia-ジェレミア-】 MOJYU(モジュ) 79834347
SDM-055 スタンドポスト【Geremia-ジェレミア-】 MOJYU(モジュ) 79834347
SDM-055 スタンドポスト【Geremia-ジェレミア-】 MOJYU(モジュ) 79834347

スタンドポスト【Geremia-ジェレミア-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
色イエローベージュ
内容量1台注文コード79834347品番SDM-055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。
・投函可能目安サイズ:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。
・セキュリティ:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・郵便取出口は、扉が最大約75°くらいまでにしか開かない構造ですので、郵便取出し時に、郵便物落下の心配がありません。
・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。
・キー、アンカーボルトが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用いただけます。
・天面はアール形状のデザインで仕上がっており、玄関先を可愛く彩ります。
・2色展開:郵便本体が上品な色合いのイエローベージュとブラックの脚と土台の組み合わせと、玄関先を明るく彩るブルーグレーとホワイトの脚と土台の組み合わせの2色での展開になります。
・"POST"と"?"のシルク印刷がデザインのワンポイントで、カジュアルな仕上がるのポストになっております。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
イエローベージュ
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
10
寸法(cm)
【取出口】26.0×17.0×30.0、【投函口】27.0×3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×28×123.5
塗装
粉体塗装
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする