曜日別特売
SDM-013 スタンドポスト【Gilda-ジルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834679

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDM-013 スタンドポスト【Gilda-ジルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834679
SDM-013 スタンドポスト【Gilda-ジルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834679
SDM-013 スタンドポスト【Gilda-ジルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834679
SDM-013 スタンドポスト【Gilda-ジルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834679
SDM-013 スタンドポスト【Gilda-ジルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834679
SDM-013 スタンドポスト【Gilda-ジルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834679
SDM-013 スタンドポスト【Gilda-ジルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834679
SDM-013 スタンドポスト【Gilda-ジルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834679
SDM-013 スタンドポスト【Gilda-ジルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834679
SDM-013 スタンドポスト【Gilda-ジルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834679
SDM-013 スタンドポスト【Gilda-ジルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834679

スタンドポスト【Gilda-ジルダ-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
色グレー
内容量1台注文コード79834679品番SDM-013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。
・大きな郵便物も投函可能:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。
・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。
お客様で好きな番号へ変更できません
・新聞入れ付き:新聞だけの取り出しができるため、便利に利用可能です。
・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。
・2色展開:カラーは、落ち着いた色合いのグレーとくすんだベージュのグレージュからお選びいただけます。また、投函口には相性の良いブラウン系の木目を採用し、"mail box"と印刷がされております。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
グレー
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
8.7
寸法(cm)
【取出口】25.1×24.5、【投函口】25.1×5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×28×119.5
塗装
粉体塗装
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。
※屋根のアールは製造工程上、多少の歪みが発生するので、ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする