曜日別特売
SDM-096 スタンドポスト【Marica-マリカ-】 MOJYU(モジュ) 79834749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDM-096 スタンドポスト【Marica-マリカ-】 MOJYU(モジュ) 79834749
SDM-096 スタンドポスト【Marica-マリカ-】 MOJYU(モジュ) 79834749
SDM-096 スタンドポスト【Marica-マリカ-】 MOJYU(モジュ) 79834749
SDM-096 スタンドポスト【Marica-マリカ-】 MOJYU(モジュ) 79834749
SDM-096 スタンドポスト【Marica-マリカ-】 MOJYU(モジュ) 79834749
SDM-096 スタンドポスト【Marica-マリカ-】 MOJYU(モジュ) 79834749
SDM-096 スタンドポスト【Marica-マリカ-】 MOJYU(モジュ) 79834749
SDM-096 スタンドポスト【Marica-マリカ-】 MOJYU(モジュ) 79834749
SDM-096 スタンドポスト【Marica-マリカ-】 MOJYU(モジュ) 79834749
SDM-096 スタンドポスト【Marica-マリカ-】 MOJYU(モジュ) 79834749
SDM-096 スタンドポスト【Marica-マリカ-】 MOJYU(モジュ) 79834749

スタンドポスト【Marica-マリカ-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
色ネイビーブルー/ブラック
内容量1台注文コード79834749品番SDM-096
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。
・投函可能目安サイズ:レターパックライトやゆうパケットポストが投函可能です。
・セキュリティ:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・スリット窓付:郵便本体の左右側面にスリット窓が付いているため、扉を開かなくても郵便物が投函されているかの確認が可能です。
・アジャスター付:脚部はアジャスター付で、アジャスターの高さ調整で、設置場所のがたつき防止の役目を果たします。
・棚板付き:棚板が1枚ついており(固定棚)、お花や玄関周りの小物置きとして便利です。
・置き配使用:棚板付きタイプで、小さな荷物であれば、棚板を置き配用としてご使用頂けます。
・ハンドルレバー:ハンドルレバータイプで、鍵の解錠、施錠を行ずとも扉の開閉が可能となります。
・郵便ストッパー付き:郵便取り出し口内部にストッパーが付いているため、取り出し時に郵便物が前に落ちにくい設計となっております。
・2色展開:郵便受け本体がネイビーブルー、脚、棚板がブラックの組み合わせと、郵便受け本体がブルーブルー、脚、棚板がホワイトの組み合わせからお選び頂けます。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
ネイビーブルー/ブラック
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
6.3
寸法(cm)
【取出口】37.0×18.6×16.9、【投函口】34.9×3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×26×104.3
塗装
粉体塗装
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする