※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チヨダ
チヨダの 汎用管継手
チヨダの 配管用ワンタッチ管継手
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79835010
品番
10-03F-V
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途
冷却水配管用。
トラスコ品番
129-5558
材質
本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム
接続口径
Rc3/8
全長(mm)
31.3
適合チューブ外径(Φmm)
10
六角対辺(mm)
21
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水・空気
流体温度(℃)
0〜200
適合チューブ外径D(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応