※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チヨダ
チヨダの 汎用管継手
チヨダの 配管用ワンタッチ管継手
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79835019
品番
8-01MLB-V
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途
冷却水配管用。
トラスコ品番
130-0325
材質
本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム
形状
メイルエルボ
接続口径
R1/8
適合チューブ外径(Φmm)
8
六角対辺(mm)
14
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水・空気
流体温度(℃)
0〜200
RoHS指令(10物質対応)
対応