FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト本体
LEDヘッドライト HL32RT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79837085
品番
HL32RTBLACK
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
動きのスピードに応じて明るさを調整するスマートストライドセンサー付きです。
付属品
ARB-LP-1900リチウム充電池(1本)、USB充電ケーブル(タイプC)
トラスコ品番
552-5079
材質
マグネシウム合金AZ91D
幅(mm)
66
色
黒
高さ(mm)
30
奥行(mm)
45
電源
ARB-LP-1900リチウム充電池(1個)
保護等級
IP66
充電時間(時間)
3
明るさ(Lm)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
132
点灯時間(時間)
300
落下耐久(m)
2
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。