FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト本体
LEDヘッドライト HL16
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79837094
品番
HL16BLACK
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
バッテリー安全ロック搭載されたファミリーLEDヘッドライトです。
付属品
単四乾電池(3本)
トラスコ品番
552-5078
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
64
色
黒
高さ(mm)
27
奥行(mm)
48
電源
単四乾電池(3本)
保護等級
IP66
明るさ(Lm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
104
点灯時間(時間)
100
落下耐久(m)
2
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。