TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
マグネットフック(ネオジム磁石・360度回転タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79837399
品番
MH360
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
中心のボルトを六角レンチで緩めることでフックを360度動かすことができます。
取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途
配線や工具の保管に。
トラスコ品番
249-3888
材質
マグネット:ネオジム磁石、フック:スチール
長さ(mm)
フック:67
幅(mm)
58
色
青
高さ(mm)
105.4
タイプ
可動フック
奥行(mm)
30.4
耐荷重(kg)
垂直:8、平行:2.5
吸着力(N)
113
サイズ(inch)
六角レンチ対応:3/16
注意
※精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。