吸盤仕様フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79837487 品番 SUHK-S
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鉄壁、ガラス、タイル面へ吸盤によりピタッと吸着し、取り付けが簡単です。

用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番253-0588 材質金具:スチール、カバー:ポリカーボネート、吸盤:エラストマー 奥行(mm)26 使用荷重(kg)0.5 耐荷重(kg)0.5 縦(mm)63 横(mm)25
注意
※荷重制限をお守りください。
※使用静止荷重以下の重量でお使いください。(静止している状態の重量)
※取付けられない所は(凹凸、ザラ付いた面)モルタル・しっくい・木壁・スリガラスなどです。
※貴重品や壊れやすい物は避けてください。
※透明吸盤は、太陽光線レンズになる可能性がありますので気を付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする