腰袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79837925 品番TC21-A
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。
合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた腰袋です。
開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。
3段のため収納力が大きく、一度に多くの工具を持ち運ぶことができます。

用途電工関係、内装工事などに。 トラスコ品番563-0465 材質ポリエステル330d 形状腰袋3段 幅(mm)185 ブラック 高さ(mm)250 奥行(mm)140 ベルト通し幅(mm)約75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする