リングファイルBF

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 79839709 品番 602BFGRAY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

見開きがよく閲覧がしやすい丈夫な貼り表紙のリングファイルです。
差し替え背見出しスクエアパターン付きです。
とじ具の開閉はリングを指で軽くあけるDリング式です。
再生紙を使用しています(古紙パルプ配合率50%以上使用)。
穴間隔80mm

トラスコ品番131-1557 材質再生紙(表紙芯材) グレー サイズA4タテ型 高さ(mm)307 タイプA4タテ型 規格A4 背幅(mm)29 縦(mm)307 横(mm)244 収納枚数(枚)140 内径(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする